Motion
PD0420112
Rueda giratoria de poliuretano Albion - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 700 lb
Artículo MI #01330707
No. Fabricante PD0420112
Precio66.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano Albion - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 700 lb
Artículo MI #01330707
No. Fabricante PD0420112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    60 Costa D
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    PD0420112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD0420112 4X2 POL URA EN RUEDA DE ALU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo