Especificaciones
Dimensions
- Carga axial77100 lb
- Face Diameter4.5630 pulg.
- Outside Diameter4.9380 pulg.
- Ancho general0.7290 pulg.
- Thread Size3.7300-12 pulg.
Details
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadPW-19
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968401902
Descripción general
Descripción del fabricante
PN 19 TUERCA DE BLOQUEO