Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Altura total4.13 pulg.
- Ancho general2.29 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso1.13 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de fluido compatibleAgua caliente
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5 Cv
- Temperatura máx. del fluido150 °F
- Presión mínima de funcionamiento0.25 psi
- Presión de funcionamiento Agua dif.40 psi
- Kits de reconstrucción302404
- Bobina de repuesto238710
- Material del selloEPDM
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Tipo de bobina del solenoideFT
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Vatios11.6 W
Descripción general
- Válvulas de diafragma operadas por piloto para altas temperaturas que se encuentran en lavanderías, moldes, esterilizadores, autoclaves y muchas otras aplicaciones
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura