Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial26600 lb
- Cara Diámetro2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Ancho general0.5100 pulg.
- Rosca Tamaño1.5630-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968200802