Motion
719178
Sello de aceite de PTFE - Sólido, 11.730 pulg. de diámetro del eje, 12.250 pulg. de diámetro exterior, 0.143 pulg. de ancho general, diseño SR, material de borde de PTFE
Artículo MI #01330846
No. Fabricante 719178
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de PTFE - Sólido, 11.730 pulg. de diámetro del eje, 12.250 pulg. de diámetro exterior, 0.143 pulg. de ancho general, diseño SR, material de borde de PTFE
Artículo MI #01330846
No. Fabricante 719178
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12.250 pulg.
  • Ancho general
    0.143 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.730 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Hidráulico/neumático
  • Rango de temperatura continua
    -200 a 350°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SR
  • Tipo de diseño
    SR
  • Material labial
    PTFE
  • Número de Upc del fabricante
    085311080231
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). Pueden sustituir a los anillos de metal convencional o de carbono segmentado en aplicaciones neumáticas, o a las empaquetaduras de goma y cuero.

Descripción general

Descripción del fabricante
719178 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno