Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial19800 lb
- Cara Diámetro1.2800 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- Ancho general0.5100 pulg.
- Rosca Tamaño0.9390-32 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968200505
Descripción general
Descripción del fabricante
TUERCA DE ABRAZADERA CNB 05