Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial25500 lb
- Cara Diámetro1.8100 pulg.
- Exterior Diámetro2.3750 pulg.
- Ancho general0.5100 pulg.
- Rosca Tamaño1.3760-18 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieCNB
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968200703