Motion
2673
Eagle® Classical - Correa en V - C - Tamaño dentado, número de secciones 1, 0.8750 pulg. de ancho superior, 0.6250 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzado, blindado, resistente al aceite, material de poliuretano, 95 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01330947
No. Fabricante 2673
Precio46.57 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eagle® Classical - Correa en V - C - Tamaño dentado, número de secciones 1, 0.8750 pulg. de ancho superior, 0.6250 pulg. de alto, 100 pies de largo, reforzado, blindado, resistente al aceite, material de poliuretano, 95 Durómetro, rango de temperatura de -22 a +150 °F
Artículo MI #01330947
No. Fabricante 2673
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
Precio46.57 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    6.25 pulg.
  • Altura total
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño de la sección
    C - Acodado
  • Peso
    23.7 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Azul, verde
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Durómetro
    95
  • Número de catálogo del fabricante
    5240000
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    C/22
  • Estándares cumplidos
    FDA, RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    C

Descripción general

Descripción del fabricante
5240000 HYFEN 95 R CG C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo