Motion
61518
Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque S, 1.2500 in ID, 2.0000 in OD, 1.2500 in LTB
Artículo MI #01331165
No. Fabricante 61518
Precio151.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tuerca de collar - Serie Trantorque S, 1.2500 in ID, 2.0000 in OD, 1.2500 in LTB
Artículo MI #01331165
No. Fabricante 61518

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$151.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +15890 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    6889 lb
  • Longitud de montaje
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    1-1/4 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +25424 psi

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    359 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Trantorque S
  • UPC_NO
    662345003889

Descripción general

Descripción del fabricante
6940320 TTQS 1-1/4 TRANTORQUE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo