Motion
Ref. 16
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 3.137-12 , 4.1560 in OD, 3.8440 in Face Dia., 0.6040 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01331234
No. Fabricante PN 16
Precio45.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 3.137-12 , 4.1560 in OD, 3.8440 in Face Dia., 0.6040 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01331234
No. Fabricante PN 16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    53700 lb
  • Cara Diámetro  
    3.8440 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1560 pulg.
  • Ancho general
    0.6040 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.1370-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-16
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968401605

Descripción general

Descripción del fabricante
PN 16 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo