Motion
Ref. 09
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 1.767-18 , 2.5310 in OD, 2.2810 in Face Dia., 0.4480 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01331291
No. Fabricante PN 09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 1.767-18 , 2.5310 in OD, 2.2810 in Face Dia., 0.4480 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01331291
No. Fabricante PN 09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    26500 lb
  • Cara Diámetro  
    2.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5310 pulg.
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.7670-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-09
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968400905

Descripción general

Descripción del fabricante
PN 09 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo