Motion
PowerTwist B/SL/17

Fenner Drives
PowerTwist B/SL/17

PowerTwist Plus® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección B/5L , 5/8 pulgadas de ancho superior, 100 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #01331300
No. Fabricante PowerTwist B/SL/17
Precio26.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Fenner Drives
PowerTwist B/SL/17

PowerTwist Plus® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección B/5L , 5/8 pulgadas de ancho superior, 100 pies de largo, rojo, poliéster/poliuretano
Artículo MI #01331300
No. Fabricante PowerTwist B/SL/17

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.51 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    8.50 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    Rojo
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    B
  • Serie
    PowerTwist Plus® V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    B/5L

Descripción general

Descripción del fabricante
0408050 CORREA TRAPEZOIDAL DE ACCIONAMIENTO POWERTWIST B 100'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo