Motion
PowerTwist CC de doble V

FENNER DRIVES
PowerTwist Double-V CC

PowerTwist® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección CC, 7/8 pulg. de ancho superior, 25 pies de longitud
Artículo MI #01331576
No. Fabricante PowerTwist Double-V CC
Precio35.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
PowerTwist Double-V CC

PowerTwist® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección CC, 7/8 pulg. de ancho superior, 25 pies de longitud
Artículo MI #01331576
No. Fabricante PowerTwist Double-V CC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    25 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Tamaño de la sección
    CC
  • Ancho superior
    7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    "Rojo"
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40°F a +240 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    CC
  • Serie
    PowerTwist® Doble V
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0405270 POWERTWIST CC 25'
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno