Motion
B20K56
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, NPTF de 2-1/2 pulg., rosca hembra de 2-1/2 – 8 , 700 psi psi, tamaño de cuerpo de 2-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01331591
No. Fabricante B20K56
Precio884.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material de cuerpo de latón, válvula de dos vías, NPTF de 2-1/2 pulg., rosca hembra de 2-1/2 – 8 , 700 psi psi, tamaño de cuerpo de 2-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01331591
No. Fabricante B20K56
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
Precio884.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    2-1/2 – 8 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    2-1/2 pulg.
  • Hexagonal
    3.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    2-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 2-1/2 – 8
  • Caudal
    200.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento Hansen (Danfoss QD)
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    7.09756 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    700 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
B20K56 2-1/2 TAPÓN MACHO DE LATÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno