Motion
LL2T16
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF 1/4 pulg., rosca hembra 1/4 – 18 , 7500 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01331698
No. Fabricante LL2T16
Precio26.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPTF 1/4 pulg., rosca hembra 1/4 – 18 , 7500 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #01331698
No. Fabricante LL2T16
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
Precio26.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.69 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    20800 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Caudal
    5.60 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Presión de trabajo
    7500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LL2T16 TAPÓN DE ACERO INOXIDABLE