Motion
CT 2201
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 60 lb
Artículo MI #01331924
No. Fabricante CT 2201
Precio202.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 60 lb
Artículo MI #01331924
No. Fabricante CT 2201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$202.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza máxima del resorte
    60 lb
  • Recorrido máximo
    1.2 pulg.
  • Altura total
    6.47 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Cabezal de guía lineal/de cadena
  • Para número de cadena
    50
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Tensor de cadena
  • Aplicación del tensor
    Cadena
  • UPC_NO
    662345005661

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSOR CT 2201

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo