Motion
CT 3101
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 100 lb
Artículo MI #01331965
No. Fabricante CT 3101
Precio312.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de cadena - Tipo de tensor de cabezal de guía lineal/de cadena, Fuerza máx. de resorte de 100 lb
Artículo MI #01331965
No. Fabricante CT 3101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio312.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza máxima del resorte
    100 lb
  • Recorrido máximo
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Ancho general
    0.98 pulg.
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Cabezal de guía lineal/de cadena
  • Para número de cadena
    80
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Tensor de cadena
  • Aplicación del tensor
    Cadena
  • UPC_NO
    662345005579

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSOR CT 3101

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo