Motion
RT 1003
Tensor de correa - Serie: RT1000, material de aluminio
Artículo MI #01332055
No. Fabricante RT 1003
Precio98.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor de correa - Serie: RT1000, material de aluminio
Artículo MI #01332055
No. Fabricante RT 1003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$98.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza
    16 lb
  • Fuerza máxima del resorte
    30 lb
  • Profundidad general
    1.45 pulg.
  • Altura total
    5.37 pulg.
  • Longitud total
    2.76 pulg.
  • Ancho general
    2.7600 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Tipo de tensor de cadena
    Rotativo
  • Distancia entre los centros del orificio
    3.5 pulg.
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Catálogo del fabricante
    FENNER_CONDUCTORES_RB0071_Catálogo.pdf
  • Material
    Aluminio
  • Tipos de productos
    Tensor de correa y cadena
  • Rotación
    15 a 45°
  • Serie
    RT1000
  • Aplicación del tensor
    Cinturón
  • UPC_NO
    662345005814

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSOR RT 1003

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"