Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.6250 pulg.
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Tipo de cojinete6203-2RS
- UPC_NO662345004923
Descripción general
- Diseñado para ofrecer resistencia y durabilidad
- Para usar con correas estándar A, B y 5V sección V en una variedad de aplicaciones industriales
- Las nervaduras de soporte radial proporcionan soporte adicional para la correa y evitan la deformación de la ranura Brida única
- Las poleas guía de correa plana están disponibles para una amplia gama de tamaños de correa estándar
- Adecuado para su uso como poleas guía traseras en correas en V
- La corona moldeada ayuda a centrar el cinturón y evitar rozaduras contra las bridas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación