Motion
425
Correa redonda de núcleo sólido - 3/8 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #01332559
No. Fabricante 425
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa redonda de núcleo sólido - 3/8 pulg. de diámetro exterior, longitud total de 100 pies, tipo núcleo sólido
Artículo MI #01332559
No. Fabricante 425
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    305 mm
  • Exterior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    100 pies

Detalles

  • Tipo de banda
    Correas
  • Color
    Verde
  • Tipo de núcleo
    Sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    4817018
  • Material
    Poliuretano
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +176 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster

Descripción general

Descripción del fabricante
3/8 CABLE CAN VERDE 4817018

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno