Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior13.750 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje11.750 pulg.
- Peso5.04 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello con resorte sellado simple recubierto de metal
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS2
- Tipo de diseñoHDS2
- Material labialDuralip (D) - Nitrilo carboxilado
- Tipo de labioLabio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
- Número de Upc del fabricante085311117791
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones generales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Lazo único
- Elemento cargado de resortes con Spring-Kover para unir el resorte y lograr una retención adicional.