Motion
1175582
Sello de aceite de labio único - Sólido, 11.750 pulg. de diámetro del eje, 13.750 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho total, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01332580
No. Fabricante 1175582
Precio879.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 11.750 pulg. de diámetro del eje, 13.750 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho total, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01332580
No. Fabricante 1175582
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
Precio879.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.750 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    11.750 pulg.
  • Peso
    5.04 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    403000;403002;403004;403006
  • Mangas de desgaste compatibles
    90333
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311117838
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
1175582 SELLO DE ACEITE
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno