Motion
1200587
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 12.000 pulg. de diámetro del eje, 14.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HS7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01332836
No. Fabricante 1200587
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 12.000 pulg. de diámetro del eje, 14.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HS7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01332836
No. Fabricante 1200587
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    12.000 pulg.
  • Peso
    2.83 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Todo de caucho, junta dividida, un solo elemento, con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS7
  • Tipo de diseño
    HS7
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311118712
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.

Descripción general

Descripción del fabricante
1200587 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por resortes con protector de resortes
  • Conexión del cable de control. Se requiere placa de cubierta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron