Motion
1450253
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 14.500 pulg. de diámetro del eje, 16.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS1 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #01333662
No. Fabricante 1450253
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite Duralip (XNBR) - Sólido, 14.500 pulg. de diámetro del eje, 16.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño HDS1 , Duralip (D) - Material de borde de nitrilo carboxilado
Artículo MI #01333662
No. Fabricante 1450253
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    16.000 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    14.500 pulg.
  • Peso
    5.99 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello con resorte sellado simple recubierto de metal
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDS1
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Material labial
    Duralip (D) - Nitrilo carboxilado
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311124478
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones generales.

Descripción general

Descripción del fabricante
1450253 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte con bloqueo por resorte
  • Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
  • Montado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron