Motion
400X450X17.5  HDS2 R

CR Seals (SKF)
400X450X17.5 HDS2 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 400 mm de diámetro, 450 mm de diámetro externo, ancho general de 17.50 mm, diseño HDS2 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01333997
No. Fabricante 400X450X17.5 HDS2 R
Precio1,583.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
400X450X17.5 HDS2 R

Sello de aceite de labio único - Sólido, eje de 400 mm de diámetro, 450 mm de diámetro externo, ancho general de 17.50 mm, diseño HDS2 , material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01333997
No. Fabricante 400X450X17.5 HDS2 R
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
Precio1,583.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    450 mm
  • Ancho general
    17.50 mm
  • Diámetro del eje
    400 mm
  • Peso
    5.98 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    404000;404002;4040033;4040044;4040066
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311127165
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Cubierta de resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 400X450X17.5 HDS2 R
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo