Motion
2000920
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 20.000 pulg. de diámetro del eje, 21.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDSA1 , goma fluorada (FKM) y material de cuero para labios
Artículo MI #01334595
No. Fabricante 2000920
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio - Sólido, 20.000 pulg. de diámetro del eje, 21.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDSA1 , goma fluorada (FKM) y material de cuero para labios
Artículo MI #01334595
No. Fabricante 2000920
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    21.500 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    20.000 pulg.
  • Peso
    10.65 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    405000;405002;405004;405009;405053
  • Mangas de desgaste compatibles
    84781;90149
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
  • Tipo de diseño
    HDSA1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho fluorado (FKM) y cuero
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311133814
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
2000920 SELLO DE ACEITE
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
  • Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo