Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior22.000 pulg.
- Ancho general1.813 pulg.
- Diámetro del eje20.000 pulg.
- Peso13.02 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Descripción de construcciónSello metálico revestido, con resorte doble, elemento doble
- Descripción Palabra claveDiseño HDSE1
- Tipo de diseñoHDSE1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311133821
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaSe utiliza cuando se desea un sello de respaldo para fines de retención o exclusión.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte
- Elemento de sellado de una sola boquilla y un elemento de exclusión auxiliar de suciedad/polvo ("doble boquilla").