Motion
2050953
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 20.500 pulg. de diámetro del eje, 22.500 pulg. de diámetro exterior, 1.500 pulg. de ancho general, diseño HDSE2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01334632
No. Fabricante 2050953
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 20.500 pulg. de diámetro del eje, 22.500 pulg. de diámetro exterior, 1.500 pulg. de ancho general, diseño HDSE2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01334632
No. Fabricante 2050953
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22.500 pulg.
  • Ancho general
    1.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    20.500 pulg.
  • Peso
    12.53 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello metálico revestido, con resorte doble, elemento doble
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDSE2
  • Tipo de diseño
    HDSE2
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Dos labios de sellado alineados accionados por resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311134484
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza cuando se desea un sello de respaldo para fines de retención o exclusión.

Descripción general

Descripción del fabricante
2050953 SELLO DE ACEITE
  • Elementos Dual Hds en un solo estuche para una instalación más sencilla. La carcasa con sello en tándem está diseñada para un servicio de exclusión alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo