Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior26.500 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje25.000 pulg.
- Peso5.53 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles406500;406504
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
- Tipo de diseñoHDS2
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311139342
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios1
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteCubierta de resorte de jerárquica
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
Descripción general
- En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
- Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
- La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante