Motion
2550588
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 25.500 pulg. de diámetro del eje, 27.500 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #01335083
No. Fabricante 2550588
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 25.500 pulg. de diámetro del eje, 27.500 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho general, diseño HS8 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #01335083
No. Fabricante 2550588
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    27.500 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    25.500 pulg.
  • Peso
    7.71 lb

Details

  • Descripción de construcción
    Todo de caucho, junta dividida, un solo elemento, con resorte
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HS8
  • Tipo de diseño
    HS8
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311140089
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Especialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.

Descripción general

Descripción del fabricante
2550588 SELLO DE ACEITE
  • D.E. de goma
  • Cuerpo de goma
  • Junta dividida de una sola boquilla
  • Cargado por resortes con protector de resortes
  • Conexión positiva del resorte. Se requiere placa de cubierta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo