Motion
3750565
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 37.500 pulg. de diámetro del eje, 39.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01335807
No. Fabricante 3750565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 37.500 pulg. de diámetro del eje, 39.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01335807
No. Fabricante 3750565
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    39.500 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    37.500 pulg.
  • Peso
    19.99 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción de construcción
    Sello con resorte sellado simple recubierto de metal
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDS2
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311147743
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones generales.

Descripción general

Descripción del fabricante
3750565 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal
  • Lazo único
  • Elemento cargado de resortes con Spring-Kover para unir el resorte y lograr una retención adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo