Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior40.000 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje39.000 pulg.
- Peso14.15 lb
Detalles
- Descripción de construcciónTodo de caucho, junta dividida, un solo elemento, con resorte
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HS7
- Tipo de diseñoHS7
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Tipo de labioLabio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
- Número de Upc del fabricante085311148474
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
Descripción general
- D.E. de goma
- Cuerpo de goma
- Junta dividida de una sola boquilla
- Cargado por resortes con protector de resortes
- Conexión del cable de control. Se requiere placa de cubierta.