Motion
D-209-25

ROLLWAY
D-209-25

Conjunto completo de rodamientos de diario: 1.7717 en diámetro interno, 3.3465 en diámetro externo, 1.5625 en ancho, acero
Artículo MI #01337068
No. Fabricante D-209-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
D-209-25

Conjunto completo de rodamientos de diario: 1.7717 en diámetro interno, 3.3465 en diámetro externo, 1.5625 en ancho, acero
Artículo MI #01337068
No. Fabricante D-209-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    1.5625 pulg.
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de diario
  • Tipo de cojinete
    Ensamblaje completo

Descripción general

Descripción del fabricante
D-209-25 BRG
  • Las carreras y los rodillos están fabricados con acero de alta calidad para rodamientos y están endurecidos a Rc 58 como mínimo
  • Los conjuntos de rodillos tienen extremos a nivel del suelo
  • Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno