Motion
MA5311TV COJINETE

LINK-BELT
MA5311TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 1.9370 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01338261
No. Fabricante MA5311TV BEARING
Price$941.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MA5311TV BEARING

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 120 mm D.E., 1.9370 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01338261
No. Fabricante MA5311TV BEARING
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
Su precio$941.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    55 mm
  • Radio de filete
    2.03 mm
  • Outside Diameter  
    120 mm
  • Overall Width  
    1.9370 in
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    5.76 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    Anillo exterior con dos anillos de retención en D.I., anillo interior cilíndrico liso
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327053727
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Serie
    Medio
  • UPC_NO
    662327053727

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5311TV COJINETE MA5311TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo