Motion
42-GB5040-21

REXNORD INC
42-GB5040-21

Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 42 in
Artículo MI #01338503
No. Fabricante 42-GB5040-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GB5040-21

Polea guía - Clasificación CEMA B, diámetro del rollo de 5 in, ancho de la banda de 42 in
Artículo MI #01338503
No. Fabricante 42-GB5040-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    52-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GB5040-21 RTN B+ 1.5 GOTAS DE ACERO FS
  • Rollo de acero inoxidable 42-B5040 B+ 5x45 sellado de fábrica con 1.5 gotas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"