Motion
42-GB5020-21

REXNORD INC
42-GB5020-21

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #01338512
No. Fabricante 42-GB5020-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GB5020-21

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #01338512
No. Fabricante 42-GB5020-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Belt Width  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Roll Diameter  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45 pulg.
  • Peso
    40.00 lb

Details

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • End Roll Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GB5020-21 PLANO B+ 4.25RIS STL F/S
  • 42-B5020 B+ 5x45 rollos sellados de fábrica con 4.25 burkt de elevación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs