Motion
48-GB5020-21

REXNORD INC
48-GB5020-21

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #01338513
No. Fabricante 48-GB5020-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
48-GB5020-21

Rodillo plano - Clasificación CEMA B, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda
Artículo MI #01338513
No. Fabricante 48-GB5020-21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Ancho general
    59 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    0 °
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
48-GB5020-21 PLANO B+ 4.25RIS STL F/S
  • Rollo de acero inoxidable 48-B5020 B+ 5x51 sellado de fábrica con 4.25 burkt de elevación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"