Motion
10404N-606
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #01342309
No. Fabricante 10404N-606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #01342309
No. Fabricante 10404N-606
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    0.75 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.65 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.16 pulg.
  • Longitud
    2.69 pulg.
  • Longitud total
    2.69 pulg.
  • Peso total
    0.21 lb
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104
  • Número de catálogo del fabricante
    10404N-606
  • Número de Upc del fabricante
    725975754436
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975754436

Descripción general

Descripción del fabricante
10404N-606 ACCESORIO DE MANGUERA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción