Motion
10408N-610
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #01342314
No. Fabricante 10408N-610
Precio65.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexiones de manguera acoplables en campo de la serie Weatherhead 104 N JIC 37 hembra giratoria
Artículo MI #01342314
No. Fabricante 10408N-610

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio65.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.5 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.00 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.83 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    3.10 pulg.
  • Longitud total
    3.10 pulg.
  • Peso total
    0.41 lb
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    JIC 37° hembra giratorio
  • Aplicación
    Aplicaciones hidráulicas de presión media como construcción, accesorios agrícolas y equipos industriales
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    H104
  • Nombre corto de la conexión 1
    JIC 37
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. 7/8-14 JIC 37 x 7/8–14 Línea/Manguera/Tubo
  • Estilo final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Tipo de final 1
    JIC 37
  • Rosca del extremo 2
    7/8–14
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Para usar con
    H104
  • Número de catálogo del fabricante
    10408N-610
  • Número de Upc del fabricante
    725975766996
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    725975766996

Descripción general

Descripción del fabricante
10408N-610 ACCESORIO DE MANGUERA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción