Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Número de Upc del fabricante662327116675
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloLaberinto
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327116675