Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Ancho de la base4-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.6250 a 14.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3-11/16 pulg.
- En general Altura9.6250 pulg.
- En general Longitud16.5000 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Peso108.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial102000 lbf
- Capacidad de carga estática radial132000 lbf
- Cojinete de repuesto22222LB
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327117665