Motion
PLB6863FR  3 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01347530
No. Fabricante PLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG
Precio3,104.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01347530
No. Fabricante PLB6863FR 3 15/16 PBLK RLR BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,104.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.6250 a 14.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Peso
    108.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    102000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    132000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22222LB
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327117764

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6863FR PILLOWBLK P-LB6863FR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"