Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Ancho de la base5-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.6250 a 16 pulg.
- Agujero Diámetro4-7/16 pulg.
- En general Altura11.3438 pulg.
- En general Longitud18.3750 pulg.
- Ancho general7.7500 pulg.
- Peso133.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2100 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial143000 lbf
- Capacidad de carga estática radial196000 lbf
- Cojinete de repuesto22226LB
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327117948