Motion
PLB68103FR  6 7/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB68103FR 6 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 6-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01347816
No. Fabricante PLB68103FR 6 7/16 PBLK RLR BRG
Precio11,492.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB68103FR 6 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 6-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #01347816
No. Fabricante PLB68103FR 6 7/16 PBLK RLR BRG
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
Su precio$11,492.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    7-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 20.8750 a 23.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    14.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    26.7500 pulg.
  • Ancho general
    9.6250 pulg.
  • Peso
    323 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    255000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    365000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22236LB
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327116255

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB68103FR PILLOWBLK P-LB68103FR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"