Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Ancho de la base8-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 24.7500 a 27.8750 pulg.
- Agujero Diámetro7-1/2 pulg.
- En general Altura18.5625 pulg.
- En general Longitud32.7500 pulg.
- Ancho general11.1875 pulg.
- Peso604 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1200 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial365000 lbf
- Capacidad de carga estática radial550000 lbf
- Cojinete de repuesto22244LB
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327116354