Motion
24620-3712

Garlock Klozure
24620-3712

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 0.945 pulg. de diámetro del eje, 1.929 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #01359371
No. Fabricante 24620-3712
Precio36.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24620-3712

Klozure® Sello de aceite - Sólido, 0.945 pulg. de diámetro del eje, 1.929 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, material de borde N derecho-molino
Artículo MI #01359371
No. Fabricante 24620-3712
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
Precio36.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.929 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.945 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, doble labio, reborde biselado inverso con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado, reborde antipolvo, D.E. de caucho reforzado con tela
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio de polvo
  • Número de Upc del fabricante
    717744131944
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.008 pulg. a 5,000 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 26R1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Sello dividido de alto rendimiento, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria hidroeléctrica, industria química, industria de pulpa y papel, industria del aluminio, industria del acero, industria de metales primarios, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26R1X3712 MILL-RIGHT N (48713) 0,945"ID
  • El KLOZURE® modelo 26R1 es un sello de reborde doble de alto rendimiento con diseño sólido o dividido.
  • Labio biselado inverso con resorte digital de acero inoxidable moldeado.
  • El diseño de reborde biselado inverso evita el vuelco.
  • El borde antipolvo evita la entrada de contaminantes ligeros.
  • D.E. reforzado con goma.
  • Placa de cubierta recomendada para diámetros de orificio superiores a 10 pulgadas (254 mm).
  • MILL-RIGHT® N (Nitrile) proporciona una abrasión moderada y una resistencia química moderada.
  • Solo para aplicaciones de juntas divididas, sin inundación (nivel de aceite por debajo de la división de la junta), salpicaduras/baño o caídas/pulverización/neblina.
  • Fabricado en EE. UU.