Motion
STH 20 A 23-12 DZU

Sealmaster (RRX)
STH 20 TO 23-12 DZU

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 22.6875 in de largo, 8.0625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 8.3125 in de largo del centro del perno
Artículo MI #01359445
No. Fabricante STH 20 TO 23-12 DZU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
STH 20 TO 23-12 DZU

Bastidor de tracción central - Tirador central, 12.0000 in de recorrido, 22.6875 in de largo, 8.0625 in de ancho, 1.7500 in de alto, 8.3125 in de largo del centro del perno
Artículo MI #01359445
No. Fabricante STH 20 TO 23-12 DZU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.0625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.3125 pulg.
  • En general Altura  
    1.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    22.6875 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    3/8 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    16.2 lb

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Número de catálogo del fabricante
    STH 20 A 23-12 DZU
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461210925
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Tirador central
  • Serie
    STH
  • Estilo
    Tirador del centro de servicio estándar
  • UPC_NO
    662461210925

Descripción general

Descripción del fabricante
STH 20 A 23-12 DZU SÓLO CONJ. MARCO
  • Ensamble el bastidor para el conjunto de la carcasa de tracción central Sealmaster® STH Construcción de acero al carbono pintado