Especificaciones
Dimensiones
- Base Ancho9.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.5625 pulg.
- En general Altura2.0000 pulg.
- En general Longitud23.5625 pulg.
- Diámetro de la varilla3/8 pulg.
- Viaje12.0000 pulg.
- Peso22.28 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del bastidorHierro fundido
- Tipo de estructuraTirador central
- Número de catálogo del fabricanteSTH 24 A 28-12 DZU
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461210932
- MaterialAcero
- Tipos de productosTirador central
- SerieSTH
- EstiloTirador del centro de servicio estándar
- UPC_NO662461210932
Descripción general
- Ensamble el bastidor para el conjunto de la carcasa de tracción central Sealmaster® STH Construcción de acero al carbono pintado