Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.8930 pulg.
- Tamaño de la cadena0.7500 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7000 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Longitud del pasador1.8930 pulg.
- Altura de la placa0.7000 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4680 pulg.
- Ancho del rodillo0.5000 pulg.
- Resistencia a la tensión17000 lb
- Paso transversal0.8970 pulg.
- Peso1.98 lb
- Peso por pie1.98 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante330876
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288467779
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo2
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662288467779
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en Morse Brand Chain Far superan los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en cantidades de paquete o a través de un corte a medida de respuesta rápida