Especificaciones
Dimensiones
- Valor P máximo10 N/mm2
- Valor PV máximoLubricación periódica 1.25, lubricación con aceite 3.25 N/mm2 x m/s
- Diámetro exterior31 mm
- Longitud total200 mm
Detalles
- MaterialHierro fundido expandido impregnado de aceite
- Especificación del material300 Fundición
- Valor V máx.Lubricación periódica 1.00;lubricación con aceite 3.35 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoLubricación periódica -40 a +212, lubricación con aceite -40 a +302 °F
- Estándares cumplidosRoHS
Descripción general
- Requiere menos lubricación que los cojinetes de aleación de cobre
- Mantiene la película de aceite
- Resistencia superior al desgaste y a las crisis epilépticas
- Permite el movimiento en todas las direcciones